ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 52642888 品番 5A8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。

型式5A8 自重(g)377 水深(m)800 用途底曳 材質ABS製 直径(Φmm)139 穴径(Φmm)11 浮力(g)1240
注意
※水深は目安値であり、保証値ではありません。
※使用限度水深は1回の連続被圧時間が3時間未満での繰返し使用を標準として設定されています。
※被水圧下で3時間以上継続ご使用の場合は、表示水深の70%未満(継続使用時間に応じて変わる)の深さでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52642879
2023-04-06
用途:
水中カメラフロート
有限会社オーテーエス 様 (サービス業)

防水・耐久が抜群に良いですね・主に海中で使うため塩害の心配のないグッズです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする