気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニー(耐水圧浮子) B型PE製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
52643003
品番
5T2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
浮力(kg)
1.04
用途
定置・底建網
材質
ポリエチレン製
長さ(mm)
163
型式
5T2B
直径(Φmm)
120
穴径(Φmm)
25
自重(g)
340
水深(m)
200
注意
※水深は目安値であり、保証値ではありません。
※使用限度水深は1回の連続被圧時間が3時間未満での繰返し使用を標準として設定されています。
※被水圧下で3時間以上継続ご使用の場合は、表示水深の70%未満(継続使用時間に応じて変わる)の深さでご使用ください。