ビニー(耐水圧浮子) B型PE製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8個) 注文コード 52643028 品番 7T2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。

浮力(kg)2.9 用途定置・底建網 材質ポリエチレン製 長さ(mm)237 型式7T2B 直径(Φmm)165 穴径(Φmm)31 自重(g)893 水深(m)200
注意
※水深は目安値であり、保証値ではありません。
※使用限度水深は1回の連続被圧時間が3時間未満での繰返し使用を標準として設定されています。
※被水圧下で3時間以上継続ご使用の場合は、表示水深の70%未満(継続使用時間に応じて変わる)の深さでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする