気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) S型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
浮力(g)
85
直径(Φmm)
56
注文コード
52643177
品番
S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
浮力・直径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。
全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。
用途
フェンダー・ボンデン
長さ(mm)
36
型式
S2
直径(Φmm)
56
穴径(Φmm)
10
自重(g)
9
浮力(g)
85