気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) G型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
52643229
品番
G03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
1.4
用途
定置・他
長さ(mm)
164
型式
G3
直径(Φmm)
121
穴径(Φmm)
20
自重(g)
169