気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) G型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
52643238
品番
G03.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
2.0
用途
定置・他
長さ(mm)
175
型式
G3.5
直径(Φmm)
141
穴径(Φmm)
25
自重(g)
259