気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) G型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
52643247
品番
G06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
2.5
用途
定置・他
長さ(mm)
184
型式
G6
直径(Φmm)
151
穴径(Φmm)
28
自重(g)
260