お米の小分け保存袋 7袋入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52643266 品番1009909
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お米の鮮度を保ち美味しく保存できます。虫やカビ対策としても。
小分け袋に入れることで、冷蔵庫のすき間にも入れやすく、マチ付きの袋だから冷蔵庫の中で自立させて収納ができます。
湿気、乾燥、光を遮断し、お米を密封保存。保存の仕方を変えるだけで、美味しさに違いが出ます。
これから一人暮らしを始める方など、自分用にはもちろんですが、ご家族やご友人へのプレゼントとしてもおすすめです。

仕様【容量の目安】1袋(約)5〜5.5合 材質本体:紙、ポリエチレン、PET(アルミ蒸着) 寸法(mm)縦180×横220+マチ110 規格7袋入 内容7袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする