M18 FORGE 6.0AH バッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52643275 品番M18 FB6 JP
販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

パワーブースト12.0のパワーを小型サイズで実現
サイズを30%小型化し、質量を40%軽量化
ミルウォーキー史上最速充電時間
2024年発売予定 M18(TM)デュアルベイスーパーチャージャーで充電した場合:15分で80%充電可能、25分で100%充電可能
温度コントロール機能が向上
最長寿命(レッドリチウムと比較した場合)
特許取得の防塵・防水保護: 防塵、防水性能を向上
耐久ケース:一般的なオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化

質量(kg)0.93 電圧(V)18 使用周囲温度(℃)-20〜60 公称電流(Ah)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする