気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) G型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
52643283
品番
G09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
5.0
用途
定置・他
長さ(mm)
228
型式
G9
直径(Φmm)
188
穴径(Φmm)
38
自重(g)
517