気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) G型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
52643299
品番
G10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
6.0
用途
定置・他
長さ(mm)
234
型式
G10
直径(Φmm)
205
穴径(Φmm)
39
自重(g)
604