気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) G型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
52643308
品番
G15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
20.0
用途
定置・他
長さ(mm)
372
型式
G15
直径(Φmm)
290
穴径(Φmm)
44
自重(kg)
1.93