気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) G型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
浮力(kg)
8.5
注文コード
52643317
品番
G12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
浮力・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
浮力(kg)
8.5
用途
定置・他
長さ(mm)
273
型式
G12
直径(Φmm)
225
穴径(Φmm)
40
自重(g)
850