気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) G型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
52643326
品番
G13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
10
用途
定置・他
長さ(mm)
294
型式
G13
直径(Φmm)
238
穴径(Φmm)
53
自重(kg)
1.03