気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) T型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
52643335
品番
T03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
0.65
用途
さし網・小型定置・他
長さ(mm)
135
型式
T3
直径(Φmm)
93
穴径(Φmm)
18
自重(g)
84