気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) T型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
52643344
品番
T05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
0.85
用途
さし網・小型定置・他
長さ(mm)
144
型式
T5
直径(Φmm)
103
穴径(Φmm)
20
自重(g)
118