気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) T型(T)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
52643396
品番
T06T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
1.0
用途
さし網・小型定置・他
長さ(mm)
156
型式
T6T
直径(Φmm)
110
穴径(Φmm)
19
自重(g)
147