気泡材研究所
気泡材研究所の 漁網/漁具
気泡材研究所の 浮子/フロート
ビニコン(水面用浮子) T型(T)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(18個)
注文コード
52643405
品番
T07T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
1.5
用途
さし網・小型定置・他
長さ(mm)
178
型式
T7T
直径(Φmm)
124
穴径(Φmm)
20
自重(g)
235