マイクロソフト
マイクロソフトの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
マイクロソフトの ノートPC
Surface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/ODDなし/Windows11/14.4型/プラチナ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用CPU
第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H
注文コード
52643625
品番
Z1J-00018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
この商品は
使用CPU
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内蔵グラフィックス
6 GB GDDR6 vRAM を備えた NVIDIAFootnote(R) GeForce RTX(TM) 4050 Laptop GPU
2130 Mhz ブースト クロック スピード、最大グラフィックス パワー 80W
使用CPU
第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H
仕様
【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジ
セット内容
Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:・Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 120W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
センサー
環境光センサーによる自動明るさ調整、加速度計、ジャイロスコープ
コントラスト比
ディスプレイ:1500:1
メモリー容量
32GB
ディスプレイ
(HDRタッチスクリーン):14.4 インチ5 PixelSense(TM) Flow ディスプレイ、(タッチ)10 点マルチタッチ、明るさ:SDR最大500nits(標準)、HDR最大輝度650nits、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、鮮やかさ
解像度
ディスプレイ:2400×1600 (200 PPI)
保証期間
1 年間のハードウェア保証
外観
ケース: 陽極酸化アルミニウム、色: プラチナ
OS
Windows11
セキュリティ
エンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
USB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応、USB-A 3.1、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
カメラ仕様
フル HD フロント Surface Studio カメラ、1080p フル HD 広角カメラ、自動フレーミング・アイコンタクト・背景ぼかし付きのWindows Studio エフェクト、Windows Hello 2.0 顔認証カメラ
SSD
1TB
光学ドライブ
なし
リフレッシュレート(Hz)
ディスプレイ:最大120
対応ソフトウェア
Windows 11 Pro、Microsoft 365 Apps搭載Footnote、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
オーディオ
Voice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Atmos(R)搭載クアッド Omnisonic(TM) スピーカー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。