オーディオANL ヒューズボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電流(A)80 注文コード52643729 品番RNG-SET-ANL80-G1-JP
参考基準価格(税別)¥1,818 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は電流4種類から選べます 他の種類を見る

RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。
【高品質で使いやすいデザイン】
RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。
ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)
ヒューズ交換可能
ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能
バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能
インバーターとバッテリー間に接続可能
4種類の規格、60/80A/100A/300A

用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。 サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8 電流(A)80 ホルダー寸法(mm)124×37×40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)72

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする