1-50020 園芸ケーブル 日本ノーデン 52643878 1-50020 園芸ケーブル 日本ノーデン 52643878

園芸ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10巻) 消費電力(W)500 注文コード52643878 品番1-50020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は消費電力・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

温風ヒーターとちがい、植物の嫌う「乾燥した風」をださず「やさしく、ムラなく」あたためます。
電気を使用した安全でクリーンな暖房。別売りの農電サーモを併用すれば自動温度管理でき、手間がかかりません。園芸ケーブルの配線密度を調整することで、温室内の温度分布を変えることもできます。
通常の「水やり」や「かん水」などの園芸作業でも安心です。園芸ケーブルを並列接続することで、1〜5坪程度の小型温室に使用できます。その場合に必要な電気量(W数)は、おおよそ1KW/坪程度です。とくに「ラン」などの冬季加温設備として、大変好評をいただいております。

用途
・洋ラン/東洋ラン、その他・家庭園芸用小型温室の暖房設備として
・サツマイモのキュアリング貯蔵に
タイプ単線タイプ 電源(V)単相100 消費電力(W)500 ケーブル長(m)20
注意
●使用電圧(V)を間違えない
使用前に必ず製品表示の電圧と使用電圧を確認して下さい。間違えると火災事故の原因となります。
●切ったり、つないだりしない
園芸ケーブルは規格ごとに長さが決まっています。配線の都合により「切ったり」「つないだり」すると火災事故の原因となります。
●空中配線にはガイシを使用する
空中配線する場合、必ずガイシを使用して配線してください。発熱線が可燃物や金属(ビニール被覆含む)などと接触していると、火災事故の原因になります。
●発熱線と発熱線が接触しない
発熱線と発熱線が接触していると火災事故の原因になります。常時3cm以上離れるように配線してください。特に把のまま通電すると、数分で発火します。
●可燃物や造営物に発熱線が接触しない
園芸ケーブルは通電により伸縮します。可燃物や造営材から常時3cm以上離れるよう、配線してください。可燃物や造営物との接触は、火災事故の原因になります。
●キンク(よじれ)は、ほぐして使い被覆を損傷させない
配線時にキンクができたら、ていねいにほぐして使って下さい。キンク状で使うと断線する場合があります。また被覆を傷つけると、漏電し火災事故の原因になります。
●漏電ブレーカーの設置
電気設備には漏電ブレーカの設置が義務付けられています。必ず漏電ブレーカを設置してください。

商品説明動画

ぬくぬくほっこり園芸ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする