エミール
エミールの 間仕切りシート/ビニールカーテン
エミールの ビニールカーテン
ビニールシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ライトグリーン
注文コード
52644000
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
文具や雑貨作成にオススメの、カラフルなビニールシートです。
用途
文具・小物・雑貨用シートとして。
幅(mm)
950
厚さ(mm)
0.4
色
ライトグリーン
巻数(m)
20
注意
※写真と実物とでは色味が違う場合がございます。ご注意下さい。(折り返しをしている写真が実物に近い色味となっております)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません