特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】

(1件のレビュー)
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52644079 品番 MMF20 リサイクルシール付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。
「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。

用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 寸法(mm)全高×全幅×胴径(約):660×230×155 質量(kg)約10.2 20型 使用温度範囲(℃)マイナス30〜40 主成分塩化ナトリウム 適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用) 放射時間約43秒 放射距離約0.1〜1.5m 薬剤量(kg)6
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※リチウムイオン電池には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
金属材料を扱う装置の安全確保
教育・研究機関

入着時、特に問題ありませんでした。
万が一のための機器なので使用した感想はないですが、特に問題なく使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする