特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52644158 品番 MSF20 リサイクルシール付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。
但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。

用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 寸法(mm)全高×全幅×胴径(約):660×230×155 質量(kg)約10.7 20型 使用温度範囲(℃)マイナス30〜40 主成分炭酸水素塩類 適応シラン火災用 放射時間約45秒 放射距離約0.1〜1.5m 薬剤量(kg)6.5
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする