曜日別特売
MSFC200 リサイクルシール付 特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田 52644185

MSFC200 リサイクルシール付 特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田 52644185
MSFC200 リサイクルシール付 特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田 52644185

特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
200型
薬剤量(kg)90
放射時間約200秒
内容量1台注文コード52644185品番MSFC200 リサイクルシール付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。
但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。

用途
金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応
寸法(mm)全高×全幅×胴径(約):1485×650×359質量(kg)約181.0200型使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応シラン火災用放射時間約200秒放射距離1m薬剤量(kg)90
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする