GLANZ
GLANZの ヘッドライト
GLANZの ヘッドライト本体
充電池抜きハイブリットヘッドライト700ルーメン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52644377
品番
RVH01RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
後から充電池を買えば充電式にもなります。
用途
ヘッドライトとして。
付属品
ヘルメットクリップ
質量(g)
270
電源(V)
単三電池3本
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
700
最大点灯時間
16時間