CDダビング機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52644438 品番MCD-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

CDダビング機の決定版!パソコン要らず これ1台で音楽CDを簡単コピー。
録音方式:CD→CD-R/CD-RW[WAV]、CD→microSD/USB[WAV/MP3]、microSD/USB→CD-R/CD-RW[WAV]

用途CDのダビングに。レコーダー/コピー/録画機能/パソコン不要/CD-R/CD-RW/USB/microSD/コピ太郎/2.4インチ液晶/日本語表示/ 付属品ACアダプター(コード:約1.5m)、保証書付き取扱説明書 仕様(イヤホンジャック)3.5mm ミニジャック 質量(g)422 消費電力(W)15 電源5V/3A 対応CD(COMPACT DISC DIGITAL AUDIO) ディスプレイ2.4インチ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×4.6 記録メディアCD+R/CD+RW/CD-R/CD-RW、USBメモリー(64GBまで推奨)、microSDカード(32GBまで推奨) USBUSB2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする