とうしょう
とうしょうの AV家電
とうしょうの オーディオ
とうしょうの カラオケ機器
ワイヤレスカラオケ テレビスピーカーセット マイク2本付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52644474
品番
ST-2028BT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。スピーカーとワンタッチ接続のブルートゥース送信機がセット。テレビのイヤホン端子に挿し込むだけで煩わしい配線が不要!
用途
お家でのカラオケに。スピーカー/マイク/ブルートゥース/オーディオ/microSD/スマホ/スマートフォン/タブレット/エコー/ボイスカット/ボーカルカット/家庭用/趣味/ボイストレーニング/歌/歌練習/家族/友達/パーティー/カラオケパーティー
質量(kg)
1.5
通信方式
Bluetooth 5.0/受信距離 約10m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×12×26
出力端子
AUX出力 3.5mmステレオミニジャック
再生形式
microSDカード/USBメモリー