WF-16 パイプ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 52644745

WF-16 パイプ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 52644745
WF-16 パイプ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 52644745
WF-16 パイプ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 52644745

パイプ吊り用ワイヤーグリッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)ワイヤーΦ3.0:100、Φ4.0:150、Φ5.0:200、Φ6.0:300注文コード52644745品番WF-16
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

パイプに貫通穴を開けて使用します。

用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ3.0:100、Φ4.0:150、Φ5.0:200、Φ6.0:300適合径(Φmm)ワイヤー/3.0、4.0、5.0、6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする