荒川技研工業
木棚吊り用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
注文コード
52644770
品番
FRB-1S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木棚にビスで取付するワイヤーグリッパー。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5