曜日別特売
BRL-1S 木棚吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 52644815

BRL-1S 木棚吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 52644815
BRL-1S 木棚吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 52644815
BRL-1S 木棚吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 52644815

木棚吊り用ワイヤーグリッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30注文コード52644815品番BRL-1S
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

木棚にビスで取付するワイヤーグリッパー。

用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上梨地ニッケルメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする