荒川技研工業
パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52644910
品番
BSK-1G
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。
用途
3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
クロームメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5