BSK-2G パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK 荒川技研工業 52644919

BSK-2G パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK 荒川技研工業 52644919
BSK-2G パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK 荒川技研工業 52644919
BSK-2G パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK 荒川技研工業 52644919
BSK-2G パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK 荒川技研工業 52644919

パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52644919品番BSK-2G
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。

用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする