液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット ナノサクション セキュリティ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52645216 品番 EF-PFNS14W
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

取り外し、取り付けカンタン!周りからの覗き見から画面を守る。タッチパネルにも対応した、吸着タイプの覗き見防止フィルター
画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材”ナノサクション”を採用しています。
金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。ベゼル部分は5mm以上必要となります。
ガラスや凹凸のない面に適しています(凹凸やシボがあると吸着力は低下します)
ナノサクション面は、極力触らないでご使用することをおすすめいたします。吸盤面が潰れると吸着力が低下する恐れがあります。

対応インチサイズ14Wインチ(16:9) 付属品ナノサクションシール(取り換え用)×4 材質フィルター:PET/ナノサクション部:アクリル/カバー部:シリコンラバー 寸法(幅W×高さH)(mm)316×188(左右上下100×5のナノサクション部含む) 対応機種汎用 機能【静電気防止】× 可視光線透過率(%)70 取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着 表面硬度2H 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)6 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率約42% のぞき見防止対応 反射防止 ブルーライトカット対応 フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.37、ナノサクション部:1.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52493483
2021-12-28
用途:
事務作業
株式会社グリーンアース 様 (運輸・通信業)

サイズはばっちりですが、フィット感が良くないです。作業中に落ちてしまう事があり、その度に作業が中断されるのが不満点です。ブルーライトカットやのぞかれない機能は申し分ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする