周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材”ナノサクション”を採用しています。
金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。
パソコンを閉じる際に、フィルター下側の浮きが気になるお客様は、付属のシールの貼り付けをご提案いたします。※フィルター下側に厚みができることで、パソコンが完全に閉じない可能性があります。あらかじめご了承ください。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)※液晶保護フィルムを貼り付けた上から本製品を使用すると、本製品を取り外す際に液晶保護フィルムが一緒に剥がれる場合があります。必ず液晶保護フィルムを貼っていない状態でご使用ください。※ナノサクション面は、極力触らないでご使用することをおすすめいたします。吸盤面が潰れると吸着力が低下する恐れがあります。