ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0〜1.5用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス、真鍮 注文コード52645244 品番BS-16+T
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。

材質ステンレス、真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 仕上サテン、ニッケルメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする