クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの ペンケース
PUMA 2ドアケズール筆入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52645444
品番
CZ053D
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2ドアタイプ。ポップアップ鉛筆ホルダー(特許登録済)。3D&チェンジング表紙。ケズール付。三角定規収納可能。裏表合わせて鉛筆14本収納可能。
開閉
マグネット
用途
ペンケース
材質
表紙:オレフィン系シート、成形皿:HIPS、鉛筆ホルダー:PP
質量(g)
235
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×92×35
繰り返し・詰め替え
対応