クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの ペンケース
カラーカーボンWペンケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52645514
品番
787PMBL
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
収納力たっぷり!ダブルペンケース。本体生地には、柄入合皮生地を使用。前面部分にポケット付。オリジナルデザインの引手付。
色
ブルー
開閉
ファスナー
用途
ペンケース
材質
合成皮革(PU)、ポリエステル
質量(g)
98
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×200×60
繰り返し・詰め替え
対応