ST104PU 学校キャップ クツワ 52645593 ST104PU 学校キャップ クツワ 52645593 ST104PU 学校キャップ クツワ 52645593 ST104PU 学校キャップ クツワ 52645593

学校キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2色×3本) 注文コード 52645593 品番 ST104PU
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

落としても踏んでも割れないキャップ。えんぴつキャップをつなぐと補助軸になる。三角軸、六角軸、丸軸鉛筆に使えます。意匠出願済。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×12×12 質量(g)2 材質PC パープル・ピンク 適合軸三角軸、六角軸、丸軸 用途鉛筆キャップ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52645593
2022-12-14
用途:
現場の事務作業時

使い古した鉛筆がたまってきたので、有効に利用したい所で、ちょうどいい物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする