クツワ
クツワの 図工/美術/画材/書道
クツワの 彫塑/粘土
ムースのミニドーナツショップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52645724
品番
PT152
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
やわらかくて取り出しやすいソフトねんど型付。かわいい5種類のドーナツが作れます。
用途
ねんど
セット内容
ソフト立体型(ドーナツ)、ムースねんど(イエロー・ピンク・ブルー)、説明書
材質
ねんど:有機微小中空球体・パルプ繊維・粘結剤・保存剤・水・色素、ソフト立体型:PE、説明書:紙