クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの ペンケース
PUMA ヘザーボックスペンケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52645819
品番
PM230BL
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
本体生地には、風合いのあるヘザー柄の生地を使用。フタ内側にメッシュポケット付。中のフラッグには鉛筆ホルダー付。メタリックファスナー。刺繍ロゴ入。オリジナルデザインの引き手付。
色
ブルー
開閉
ファスナー
用途
ペンケース
材質
ポリエステル
質量(g)
96
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×220×95
繰り返し・詰め替え
対応