PM230GR PUMA ヘザーボックスペンケース クツワ 52645828 PM230GR PUMA ヘザーボックスペンケース クツワ 52645828 PM230GR PUMA ヘザーボックスペンケース クツワ 52645828

PUMA ヘザーボックスペンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード52645828 品番PM230GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体生地には、風合いのあるヘザー柄の生地を使用。フタ内側にメッシュポケット付。中のフラッグには鉛筆ホルダー付。メタリックファスナー。刺繍ロゴ入。オリジナルデザインの引き手付。

グリーン 開閉ファスナー 用途ペンケース 材質ポリエステル 質量(g)96 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×220×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする