レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
システム手帳キーワード 聖書サイズ用リフィル カラーインデックス 5区分
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
52645986
品番
WWR331
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
分類、検索しやすい色別インデックス。見出しに直接タイトルが書き込めます
用途
システム手帳用リフィル
材質
紙
サイズ
聖書サイズ
山数
5
内容
カラーインデックス
寸法(横×縦)(mm)
102×171