レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
システム手帳グロワール スタンダードサイズ用リフィル 徳用横罫ノート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52646074
品番
GSR15
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
用途
差し込み式手帳用リフィル
厚さ(mm)
4
サイズ
スタンダードサイズ
内容
横罫ノート(6mm罫)
寸法(横×縦)(mm)
82×168
ページ数
72