レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
システム手帳グロワール コンパクトサイズ用リフィル 徳用横罫ノート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52646099
品番
GCR23
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
差し込み式手帳用リフィル
厚さ(mm)
4
サイズ
コンパクトサイズ
内容
横罫ノート(6mm罫)
寸法(横×縦)(mm)
70×130
ページ数
72