荒川技研工業
ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(挟み込みタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
注文コード
52646127
品番
BRG-2S
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5