レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳周辺グッズ
リフィルファイル 聖書 (リング15mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52646144
品番
WBF100P
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使用済みのリフィルの保存やシステム手帳としても使える15mm軽リングのファイル
仕様
ペンホルダ付き(固定式、外径約11mmのペンまで収納可)、背面ポケット付き、リーフ無
材質
表地/ポリエステル・PU、裏地/PVC
色
ピンク
サイズ
聖書サイズ
質量(g)
136
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
118×190×25
リング径(Φmm)
15