6300051478 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646337 6300051478 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646337 6300051478 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646337 6300051478 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646337 6300051478 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646337 6300051478 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646337

ぴたっと腕章

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52646337 品番 6300051478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

人それぞれ腕の太さが違いますので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいます。でも安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。・ゴムで長さの調節ができますので、シャツ1枚の薄着でも、冬の防寒服でも、ぴたっとフィットします。安全ピンを使わないから大切な服に穴をあけません。・表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)を使用。裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。・裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着してあります。ナイロン・ポリエステル系などのすべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。・標準仕様のゴムの長さは約48センチです。装着時に絞って余るゴムが邪魔にならない程度の長さですが、外した際には腕章本体が真っ直ぐな平面にはなりません。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。 厚さ(mm)2 (腕章)緑 文字色 縦(mm)90 横(mm)220 表示内容職長
注意
※・ご使用の際は、適度に本製品を外し腕をリフレッシュしてください。・装着時の締め付けにより圧迫を感じた際は、使用を中止してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ぴたっと腕章 79種類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする