曜日別特売
WPR5104 システム手帳キーワード ポケットサイズ用リフィル フリーウィークリー2ウィークス レイメイ藤井 52646345

システム手帳キーワード ポケットサイズ用リフィル フリーウィークリー2ウィークス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード52646345品番WPR5104
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
用途システム手帳用リフィル材質上質紙サイズポケットサイズ内容週間スケジュール(日付無し・見開き2週間)ページ数30用紙サイズ(幅×高さ)(mm)76×126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: メモ用ノート
有限会社伊藤設計建設業・工事業

とにかく、ちょこっとしか入っていなくて、びっくりしました。
とにかく、高いですね。

対象商品 : 52646345
2022-01-12
用途: 予定のメモ
金融・保険業

ポケットサイズのシステム手帳を10年以上使用しています。リフィールが他のサイズより入手しずらいためモノタロウで注文。他の物と合わせての注文でしたが1日違いでこれだけが別送され、段ボール箱梱包でした。もう少し簡易な梱包で良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする