アトムリビンテック
KW戸引手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
160
160
120
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52646625
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
160
寸法L2(mm)
125
寸法a(mm)
124
材質
ステンレス鋼(SUS430J1L)
サイズ
160
付属品
皿木ねじ 3.1×16 2本
仕上
生地ヘアーライン